CEMBRE SPA - CEMPKT2510 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, BLU, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x2,5mmq P=10mm - PKT2510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692776316
Codice prodotto
CEMPKT2510
Cod. produttore
PKT2510
Produttore
CEM
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


