CEMBRE SPA - CEMPKT110 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x1mmq P=10mm - PKT110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8016692493497
Codice prodotto
CEMPKT110
Cod. produttore
PKT110
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


