CEMBRE SPA - CEMPKT1014 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x10mmq P=12mm - PKT1014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692095004
Codice prodotto
CEMPKT1014
Cod. produttore
PKT1014
Produttore
CEM
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
14 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


