CEMBRE SPA - CEMPKE308 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 0,1-0,3mmq P=8mm - PKE308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.3 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692775319
Codice prodotto
CEMPKE308
Cod. produttore
PKE308
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.3 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


