CEMBRE SPA - CEMPKD25016 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 25mmq P=16mm - PKD25016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8016692997582
Codice prodotto
CEMPKD25016
Cod. produttore
PKD25016
Produttore
CEM
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
16 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


