CEMBRE SPA - CEMPKD1512 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, NERO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1,5mmq P=12mm - PKD1512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8016692787206
Codice prodotto
CEMPKD1512
Cod. produttore
PKD1512
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


