CEMBRE SPA - CEMPKC612 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, NERO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 6mmq P=12mm - PKC612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692774633
Codice prodotto
CEMPKC612
Cod. produttore
PKC612
Produttore
CEM
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


