CEMBRE SPA - CEMPKC410 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GRIGIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 4mmq P=10mm - PKC410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
200 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692776224
Codice prodotto
CEMPKC410
Cod. produttore
PKC410
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


