CEMBRE SPA - CEMPKC35025 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, NOCCIOLA, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 35mmq P=25mm - PKC35025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm
Colore - Marrone
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051316095503
Codice prodotto
CEMPKC35025
Cod. produttore
PKC35025
Produttore
CEM
Sezione nominale:
35 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
25 mm
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


