CEMBRE SPA - CEMPKC2508 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, BLU, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2,5mmq P=8mm - PKC2508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692775357
Codice prodotto
CEMPKC2508
Cod. produttore
PKC2508
Produttore
CEM
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


