CEMBRE SPA - CEMPKC1612 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, VERDE, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 16mmq P=12mm - PKC1612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692787138
Codice prodotto
CEMPKC1612
Cod. produttore
PKC1612
Produttore
CEM
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


