AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKC1018 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, AVORIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 10mmq P=18mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKC1018 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, AVORIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 10mmq P=18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692787213

Codice prodotto

CEMPKC1018

Cod. produttore

PKC1018

Produttore

CEM

Sezione nominale:

10 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.