CEMBRE SPA - CEMPKC1012 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, AVORIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 10mmq P=12mm - PKC1012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692776248
Codice prodotto
CEMPKC1012
Cod. produttore
PKC1012
Produttore
CEM
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


