CEMBRE SPA - CEMNY00 MUFFOLA DI DERIVAZIONE, PER CAVO PASSANTE - NY00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Derivazione a Y
Modello - Resina colata
Numero di conduttori - 3
Diametro del cavo principale - 11...20 mm
Diametro del cavo di derivazione - 11...20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692615981
Codice prodotto
CEMNY00
Cod. produttore
NY00
Produttore
CEM
Tipo:
Derivazione a Y
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
3
Diametro del cavo principale:
11...20 mm
Diametro del cavo di derivazione:
11...20 mm
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno


