CEMBRE SPA - CEMNL03-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 0,25-1,5 mmq - NL03-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Tipo di colletto - Lungo
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 230 / 380 V
Confezione
1 PZ
EAN
8016692776149
Codice prodotto
CEMNL03-M
Cod. produttore
NL03-M
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Tipo di colletto:
Lungo
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 230 / 380 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PA (Poliammide)
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì


