AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMND2 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE ND, PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 1 A 6 MMQ - ND2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMND2 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE ND, PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 1 A 6 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Terminali a bussola

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura trapezoidale

  • Sezione - 1...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692553849

Codice prodotto

CEMND2

Cod. produttore

ND2

Produttore

CEM

Adatto per:

Terminali a bussola

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura trapezoidale

Sezione:

1...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

190 mm

Untensili meccanici di nuova generazione caratterizzati da un innovativo cinematismo che riduce lo sforzo necessario alla compressione; grazie alle dimensioni contenute ed all’impugnatura ergonomica risultano essere particolarmente maneggevoli. Una nuovatecnologia di produzione e l’elevata qualità dei materiali hanno consentito di realizzare un utensile preciso ed affidabile.