CEMBRE SPA - CEMMTMAD300-95-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 300mmq SEZIONE Al/Cu 95mmq - MTMAD300-95-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 300...300 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 300...300 mm²
Materiale - Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 95 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
8016692436265
Codice prodotto
CEMMTMAD300-95-GC
Cod. produttore
MTMAD300-95-GC
Produttore
CEM
Forma della sezione:
Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
300...300 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
300...300 mm²
Materiale:
Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):
95 mm²
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV


