AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTMA25-16-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 25mmq SEZIONE Al/Cu 16mmq - MTMA25-16-GC

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMTMA25-16-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 25mmq SEZIONE Al/Cu 16mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 25...25 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 25...25 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 16 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692432908

Codice prodotto

CEMMTMA25-16-GC

Cod. produttore

MTMA25-16-GC

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

25...25 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

25...25 mm²

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):

16 mm²

Sezione nominale terminale in rame:

16 mm²

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

I giunti della serie MTMA-GC sono ricavati da barra tonda di alluminio con purezza non inferiore a 99,5%. La superficie interna è opportunamente protetta contro l’ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il diaframma centrale è stagno per evitare la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido qualora lungo il percorso vi fossero forti dislivelli. Sono studiati per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e media tensione. Nellaconfezione è compreso il compound necessario per il riempimento degli alveoli di punzonatura.