CEMBRE SPA - CEMMTA70-C14-60 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 500mmq DIAMETRO CODOLO 14mm - MTA70-C14-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²
Forma della sezione - Tondo
Materiale - Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - sì
A norma DIN - no
Confezione
3 PZ
EAN
8016692124810
Codice prodotto
CEMMTA70-C14-60
Cod. produttore
MTA70-C14-60
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
70...70 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A norma DIN:
no
Tipo di colletto:
Lungo