AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMG4 STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO SU SCHEDA, CON DISPLAY, WI-FI, UTILIZZABILE CON BATTERIA - MG4

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMG4 STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO SU SCHEDA, CON DISPLAY, WI-FI, UTILIZZABILE CON BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichettatrice elettronica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316057839

Codice prodotto

CEMMG4

Cod. produttore

MG4

Produttore

CEM

Modello:

Etichettatrice elettronica

MG4 è una stampante per la siglatura industriale studiata per offrire una elevatissima e duratura qualità di stampa del testo, ma anche di loghi, simboli elettrici, QR code ed ogni tipo di immagine vettoriale. È dotata di ribbon save system, utile funzione che permette di consumare solo il nastro necessario alla stampa.Affidabilità e robustezza permettono di utilizzare MG4 in modo intensivo, rendendola adatta per ogni tipo di applicazione.L’ampio touch screen a bordo macchina permette una gestione facile e veloce dei progetti di stampa.Ogni nastro monocromatico ha un’autonomia di oltre 300.000 targhette MG-TPMF 4x10 mm. Con MG4 è possibile riprodurre cIiparts, disegni, codice a barre ed immagini bitmap, anche in dimensioni molto piccole.