CEMBRE SPA - CEMM3-48-50-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M3, RESTRINGIMENTO 3:1, MEDIUM GRADE, LADDER, STAMPABILE SU UN LATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.05 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692609645
Codice prodotto
CEMM3-48-50-WH1
Cod. produttore
M3-48-50-WH1
Produttore
CEM
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.05 mm
I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.