CEMBRE SPA - CEMM2-48-12.5-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, BIANCO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 4,8mm, LUNGHEZZA 12,5mm - M2-48-12.5-WH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4000 PZ
EAN
8016692608204
Codice prodotto
CEMM2-48-12.5-WH1
Cod. produttore
M2-48-12.5-WH1
Produttore
CEM
I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.


