AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMM2-127-YE3-100 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 12,7mm, LUNGHEZZA 100m, ROTOLO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMM2-127-YE3-100 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 12,7mm, LUNGHEZZA 100m, ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692667379

Codice prodotto

CEMM2-127-YE3-100

Cod. produttore

M2-127-YE3-100

Produttore

CEM

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.