CEMBRE SPA - CEMKT8 TRANCIACAVI PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO, CON MANICI TELESCOPICI, DIAMETRO MASSIMO 38mm - KT8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a due mani
Adatto per cavi di diametro massimo - 38 mm
Lunghezza complessiva - 570 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051316081711
Codice prodotto
CEMKT8
Cod. produttore
KT8
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Meccanico a due mani
Adatto per cavi di diametro massimo:
38 mm
Lunghezza complessiva:
570 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti



