CEMBRE SPA - CEMKT5 UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO CON SEZIONE MASSIMA FINO A 25 MMQ - KT5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano
Max sezione del cavo - 25 mm²
Testa di taglio intercambiabile - no
Modello dell'impugnatura - A un componente
Confezione
1 PZ
EAN
8016692554426
Codice prodotto
CEMKT5
Cod. produttore
KT5
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Meccanico a una mano
Max sezione del cavo:
25 mm²
Testa di taglio intercambiabile:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Utensile per il taglio di cavi in rame e alluminio, con sezione max fino a 25 mm2.


