AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKRS47 SET CHIAVI A CRICCHETTO 1/4 - KRS47

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKRS47 SET CHIAVI A CRICCHETTO 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice

  • Numero di bussole - 38

  • Numero di chiavi a bussola per cacciavite - 9

  • Numero totale di utensili - 46

  • Confezione - Scatola di metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692810157

Codice prodotto

CEMKRS47

Cod. produttore

KRS47

Produttore

CEM

Dimensione dell'attacco:

1/4 pollice

Numero di bussole:

38

Numero di chiavi a bussola per cacciavite:

9

Numero totale di utensili:

46

Confezione:

Scatola di metallo

Misure di collegamento:

40 mm

Numero di chiavi a bussola Torx:

6

Numero di chiavi a brugola:

6

Set Chiavi a cricchetto ¼ composto da: 1 Cricchetto reversibile con sistema di trattenimento della bussola. 2 Prolunghe. 1 Snodo . 1 Quadro maschio con spina scorrevole. 1 Impugnatura portabussole. 13 Chiavi a bussola da 4 a 14 mm. 4 Chiavi a bussola allungate da 8 a 13 mm. 3 Bussole giravite a taglio da 4 a 6,5mm.3 Bussole giravite PH1, PH2, PH3.3 Bussole giravite PZ1, PZ2, PZ3. 6 Chiavi esagonali a bussola da 3 a 8 mm. 3 Chiavi esagonali da 1,5 a 5mm6 Chiavi torx a bussola da T10 A T40. 1 Cassetta in metallo.