CEMBRE SPA - CEMKIT-VAL-GPTA-2 KIT VALIGIA IN ALLUMINIO ASSORTITA - KIT-VAL-GPTA-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 21
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 5
Confezione - Valigetta / Cassetta
Confezione
1 PZ
EAN
8016692805108
Codice prodotto
CEMKIT-VAL-GPTA-2
Cod. produttore
KIT-VAL-GPTA-2
Produttore
CEM
Numero totale di utensili:
21
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
5
Confezione:
Valigetta / Cassetta
Numero di pinze:
2
Kit per elettricista:
sì
Numero di chiavi combinate:
4
Set di montaggio riscaldamento + sanitari:
no
Numero di chiavi a brugola:
9
Numero di martelli:
1
Numero di segatrici:
2
Numero di seghe a tazza:
1
Numero di tagliacavi:
2


