AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKIT-B450ND-BV-ME KIT UTENSILE B450ND-BV+COPPIE MATRICI - KIT-B450ND-BV-ME

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316116048

Codice prodotto

CEMKIT-B450ND-BV-ME

Cod. produttore

KIT-B450ND-BV-ME

Produttore

CEM

L’utensile oleodinamico a batteria B450ND-BV è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 150 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 45 kN. La testa è apribile e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego.Silenziosa e maneggevole, la crimpatrice B450ND-BV ha una bilanciata struttura biassiale ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. Le luci LED illuminano la zona di lavoro.L’utensile dispone deldisplay OLED per monitorare in tempo reale vari parametri, tra cui:• la forza sviluppata e quindi la corretta esecuzione della compressione• lo stato di carica della batteria• il numero di cicli di lavoro completati e quelli residui prima della manutenzione• altre informazioni generali di funzionamentoPer migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo.La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.