CEMBRE SPA - CEMKIT-B-FL750-1 KIT COMPOSTO DA UTENSILE OLEODINAMICO PER LA FORATURA B-FL750 + SELEZIONE DI MATRICI - KIT-B-FL750-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misure del tranciafori - 18.8...28.5 mm
Dimensione di foratura PG - 11...21
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Numero di tranciafori per lamiera - 4
Numero di viti di pressione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8016692822662
Codice prodotto
CEMKIT-B-FL750-1
Cod. produttore
KIT-B-FL750-1
Produttore
CEM
Misure del tranciafori:
18.8...28.5 mm
Dimensione di foratura PG:
11...21
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Numero di tranciafori per lamiera:
4
Numero di viti di pressione:
2
Con utensile:
sì
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Con valigetta / borsa:
sì