CEMBRE SPA - CEMKCW16 Set di 16 chiavi combinate


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 16
Confezione - Borsa / Tasca
Numero di chiavi poligonali - 16
Kit per elettricista - sì
Set di montaggio riscaldamento + sanitari - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692808857
Codice prodotto
CEMKCW16
Cod. produttore
KCW16
Produttore
CEM
Numero totale di utensili:
16
Confezione:
Borsa / Tasca
Numero di chiavi poligonali:
16
Kit per elettricista:
sì
Set di montaggio riscaldamento + sanitari:
no
Utensili in acciaio chrome vanadium Finitura cromata satinata. Testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti Testa aperta inclinata di 15° per agevolare lo sforzoNorme: UNI ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113