AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMIDT UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, CON MATRICI INTERCAMBIABILI - IDT

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMIDT UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, CON MATRICI INTERCAMBIABILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 0.1...50 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692493718

Codice prodotto

CEMIDT

Cod. produttore

IDT

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

0.1...50 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

Sezione AWG da / a:

26...1

Lunghezza:

234 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

IDT è l’utensile professionale progettato per l’impiantistica, adatto alla compressione di connettori elettrici ed elettronici.Un’ampia gamma di matrici consente di effettuare diversi tipi di cablaggi utilizzando un solo corpo utensile.Le matrici intercambiabili possono essere inserite/estratte senza l’uso di speciali utensili; sono trattenute da un perno per non perdere l’accoppiamento e facilitarne l’utilizzo.Le impronte di compressione sono posizionate in modo tale da rendere visibili le fasi di lavoro durante l’inserimento del connettore e del cavo. IDT è la scelta ottimale per impiantisti e manutentori.Proprietà Colore Nero Larghezza 64 mm Lunghezza 234 mm Spessore 24 mm Peso 460 g Tipo di azione Compressione