AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHT131-C UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHT131-C UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpaggio a punzone

  • Sezione - 400...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica con pompa

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692084084

Codice prodotto

CEMHT131-C

Cod. produttore

HT131-C

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpaggio a punzone

Sezione:

400...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Testa di compressione idraulica con pompa

Inserti intercambiabili:

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Pressione:

130...130 kN

Utensile oleodinamico per la compressione, nuovo modello ancora più compatto, robusto e maneggevole, utilizza la serie di matrici ad innesto semicircolare comune a tutti gli utensili sviluppanti una forza di 130 kN. È dotato di due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al connettore, l’altra di lavoro. La testa può ruotare di 180° per permettere all’operatore di eseguire il lavoro nella posizione più idonea. È provvisto di valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.