CEMBRE SPA - CEMHT120 UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 120kN, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - HT120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 10...400 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692084909
Codice prodotto
CEMHT120
Cod. produttore
HT120
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
10...400 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Inserti intercambiabili:
sì
Sezione AWG da / a:
10...800
Lunghezza:
488 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
no
Con ritorno automatico:
no


