CEMBRE SPA - CEMHT-TC051Y UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 50MM - HT-TC051Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Adatto per cavi di diametro massimo - 50 mm
Lunghezza complessiva - 503 mm
Testa di taglio intercambiabile - sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692555645
Codice prodotto
CEMHT-TC051Y
Cod. produttore
HT-TC051Y
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Adatto per cavi di diametro massimo:
50 mm
Lunghezza complessiva:
503 mm
Testa di taglio intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
sì
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente


