CEMBRE SPA - CEMHT-TC041N UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 45MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Adatto per cavi di diametro massimo - 45 mm
Lunghezza complessiva - 550 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692758480
Codice prodotto
CEMHT-TC041N
Cod. produttore
HT-TC041N
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Adatto per cavi di diametro massimo:
45 mm
Lunghezza complessiva:
550 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
sì
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente