AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHP3 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE,SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 0,25 A 6 MMQ - HP3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHP3 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE,SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 0,25 A 6 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura ovale

  • Sezione - 0.25...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692016306

Codice prodotto

CEMHP3

Cod. produttore

HP3

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura ovale

Sezione:

0.25...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

234.5 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.