CEMBRE SPA - CEMHNN4 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 10 A 16 MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Sezione - 10...16 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Lunghezza - 234.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692016337
Codice prodotto
CEMHNN4
Cod. produttore
HNN4
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Sezione:
10...16 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Lunghezza:
234.5 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Con ritorno automatico:
sì