AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHN5 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 10 A 16 MMQ - HN5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHN5 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 10 A 16 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Sezione - 10...16 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

  • Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692016368

Codice prodotto

CEMHN5

Cod. produttore

HN5

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Sezione:

10...16 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.