AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHN-H25 Utensili meccanici come pinze per crimpare e per la compressione di connettori, in grado di garantire precisione e affidabilità in ambito industriale. - HN-H25

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHN-H25 Utensili meccanici come pinze per crimpare e per la compressione di connettori, in grado di garantire precisione e affidabilità in ambito industriale.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale

  • Sezione - 10...25 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692643304

Codice prodotto

CEMHN-H25

Cod. produttore

HN-H25

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Esagonale

Sezione:

10...25 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

8...4

Lunghezza:

229 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Marchio CEMBRE modello PINZA X CAPIC.HR E GIUNTI HSV SEZ.10-25M.. Crimpatrice