CEMBRE SPA - CEMHN-D25 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CAPICORDA SERIE DR (DIN 46235) E GIUNTI SERIE DSV (DIN 46267) DA 10 A 25 MMQ - HN-D25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale
Sezione - 10...25 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692713847
Codice prodotto
CEMHN-D25
Cod. produttore
HN-D25
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Esagonale
Sezione:
10...25 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
8...4
Lunghezza:
235 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Con ritorno automatico:
sì


