AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHB2 UTENSILE SGUAINACAVI PER CAVI CIRCOLARI CON DIAMETRO DA 4,5 A 28 MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHB2 UTENSILE SGUAINACAVI PER CAVI CIRCOLARI CON DIAMETRO DA 4,5 A 28 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 4.5...28.5 mm

  • Lame intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016692092041

Codice prodotto

CEMHB2

Cod. produttore

HB2

Produttore

CEM

Diametro di spelatura:

4.5...28.5 mm

Lame intercambiabili:

no

Spellafili per cavi circolari con diametro da 4,5 a 28,5 mm.