AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGX300X4.5 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 300mm LARGHEZZA 76mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGX300X4.5 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 300mm LARGHEZZA 76mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692549651

Codice prodotto

CEMGX300X4.5

Cod. produttore

GX300X4.5

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

300 mm

Modello:

Senza dentatura

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

46 N

Temperatura di esercizio:

-80...500 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Marchio CEMBRE modello FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 300X4.5 100.. Fascetta