AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGR100X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=100X7,6MM.NERA/100PZ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGR100X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=100X7,6MM.NERA/100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692571973

Codice prodotto

CEMGR100X7.6N

Cod. produttore

GR100X7.6N

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Marchio CEMBRE modello FASC.RECUPERAB.PA6.6 L 100X7 6MM.NERA 10.. Fascetta