AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGFHT112X2.5 FASCETTA, SERIE GFH, IN PA6.6

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGFHT112X2.5 FASCETTA, SERIE GFH, IN PA6.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 112 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 81 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692572116

Codice prodotto

CEMGFHT112X2.5

Cod. produttore

GFHT112X2.5

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

112 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

81 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Sporgente / Distanziata dal fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

ascette per segnalazioni in PA6.6. Permettono di legare ed identificare fasci di cavi in una sola operazione. La superficie piana consente di scrivere direttamente con i pennarelli indelebili.