CEMBRE SPA - CEMG830X9.0 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 830mm LARGHEZZA 9mm, NATURALE - G830X9.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 830 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 800 N
Confezione
100 PZ
EAN
8016692515724
Codice prodotto
CEMG830X9.0
Cod. produttore
G830X9.0
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
830 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
800 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


