AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMG100X2.5N/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 100mm LARGHEZZA 2,5mm, NERA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMG100X2.5N/M FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 100mm LARGHEZZA 2,5mm, NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692514086

Codice prodotto

CEMG100X2.5N/M

Cod. produttore

G100X2.5N/M

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.