CEMBRE SPA - CEMG100X2.5 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 100mm LARGHEZZA 2,5mm, NATURALE - G100X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
100 PZ
EAN
8016692514000
Codice prodotto
CEMG100X2.5
Cod. produttore
G100X2.5
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


