CEMBRE SPA - CEMFDM12 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M12 - FDM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 12
Confezione
50 PZ
EAN
8016692477763
Codice prodotto
CEMFDM12
Cod. produttore
FDM12
Produttore
CEM
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
12
Guarnizione piana in neoprene


