CEMBRE SPA - CEMFD36 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg36+G1"1/2" - FD36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 56 mm
Diametro interno - 45.2 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8016692128832
Codice prodotto
CEMFD36
Cod. produttore
FD36
Produttore
CEM
Diametro esterno:
56 mm
Diametro interno:
45.2 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
1
Adatto per filettatura PG:
36
Guarnizione piana in neoprene


