CEMBRE SPA - CEMFD11 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg11 - FD11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 23 mm
Diametro interno - 17.1 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Adatto per filettatura PG - 11
Confezione
50 PZ
EAN
8016692123349
Codice prodotto
CEMFD11
Cod. produttore
FD11
Produttore
CEM
Diametro esterno:
23 mm
Diametro interno:
17.1 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Adatto per filettatura PG:
11
Guarnizione piana in neoprene


